Jeu de clés mixtes, Nombre d'outils: 9

Réf.: 952462 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9 pc.
Largeur mousse 250 mm
Profondeur mousse 250 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 10
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur argent
Exécution forme droite
Nombre d’outils 9
Type de produit clé
Surface avec chromage; avec polissage
Jeu/Kit oui
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 952462 9
EAN / GTIN 4062406154448
Réf. fabricant 952462 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952462: 1 pièce
Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque