Tapis en caoutchouc strié 50X28

Réf.: 951975 50X28
(52,11 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Largeur 1 250 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 50
Profondeur en G 28
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Matière Caoutchouc
Surface Rainures
Type de produit Tapis en caoutchouc strié

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951975 50X28
EAN / GTIN 2050002006881
Réf. fabricant 759S1270BL

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Tapis en caoutchouc strié, épaisseur 3 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
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
    Dimension en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier