Tapis pour tiroirs 20X20

Réf.: 951830 20X20
(65,80 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
931 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Epaisseur 2 mm - 4 mm
pour tiroirs en G 20×20G
Type de produit Tapis grillagé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951830 20X20
EAN / GTIN 4062406180690

Description

Exécution:

Tapis GridLine en caoutchouc naturel, à poser dans les tiroirs.
Le quadrillage GridLine apparent empêche les pièces cylindriques de rouler et sert à la fixation des bacs pour petites pièces easyPick 951210, 951251 et 951265 et des cuvettes bacs 951415 et 951425 sur le tapis. Epaisseur du tapis 2 mm dans les rainures, 4 mm au niveau des reliefs.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Dimension en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier