Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bâti Office Station, porte battante avec clapet pour imprimante, 36×36 E

Réf.: 951715

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 951715
Réf. fabricant 951715
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Centre d'information, de contrôle et de documentation à proximité de la production. Compartiment ordinateur avec porte battante verrouillable avec clapet pour imprimante. Armoire à outils avec tiroirs coulissants à extension totale (charge admissible 75 kg) et garnitures pour classeurs suspendus. Armoire supérieure avec volet roulant en plastique verrouillable et équipement suivant:
  • Eclairage intégré avec technologie LED.
  • Interrupteur marche/arrêt pour l'éclairage.
  • 5 prises de sécurité.
  • 2 tablettes, réglables en hauteur au pas de 25 mm. Largeur utile: 1385 mm, profondeur utile: 300 mm.
  • Plan de travail extractible (mélaminé) avec rebord à l'arrière et verrouillage en position finale. Epaisseur 29 mm. Sortie 150 mm.
  • Goulotte et passage de câbles intégrés.
  • Câble de raccordement de 7 m de long.
  • Armoire à porte battante avec plateau coulissant, largeur utile: 580 mm, profondeur utile: 480 mm.
  • Ventilateur avec filtre.
  • Armoire à porte battante intégrant une réglette de raccordement à 3 prises 250 V / 16 A avec t marche/arrêt.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.