• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Poste informatique avec clapet pour imprimante, à roulettes, Type: DE

Réf.: 951351 DE

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 951351 DE
Réf. fabricant 951351 DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comme les postes de travail informatiques 951100 / 951150 / 951101 / 951151, mais:
  • Sous-armoire avec portes métalliques au lieu de vitres en polycarbonate.
  • En plus, avec caisson rapporté avec portes battantes verrouillables et vitre en polycarbonate pour écran de 21 pouces max. et un 2ème ventilateur.

Sous-armoire avec porte à deux battants en tôle pleine à fermeture séparée, pourvue d'une cloison (au choix: montage à droite ou à gauche), d'un plateau extensible, charge admissible 45 kg, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices avec blocage ⌀ 125 mm ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.
Protection électrique: étanche à l'eau et aux poussières suivant IP41 conformément à DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement (6 prises, 250 V / 16 A avec interrupteur marche / arrêt), un câble de raccordement de 1,2 m, un ventilateur servant de protection contre la surchauffe avec rallonge de 5m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes, tiroir et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.