Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 25 mm 6X6/1

Réf.: 951210 6X6/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 107 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 25 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 150 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 6
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951210 6X6/1
EAN / GTIN 4062406147082

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 50 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "easyPick" Afficher tout
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
    Largeur × profondeur en G / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier