Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main, Largeur utile de tiroir en G: 20

Réf.: 951020 20
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
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur utile de tiroir en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Inclus dans la livraison barre de fermeture
Matériau, barre de fermeture plastique
Longueur 20 mm
Type de produit barre de fermeture

Identification et classification

Référence article 951020 20
EAN / GTIN 4062406304928
Réf. fabricant 951020 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le système de déverrouillage individuel des tiroirs à une main empêche toute ouverture des tiroirs pendant le déplacement. Indispensable pour tous les établis et armoires à outils mobiles.

Adapté(s) pour:

Barres-poignées de tous les tiroirs GridLine (établis, armoires à outils, armoires).

Livraison:

Déverrouillage et embouts pour barre-poignée avec loqueteau de verrouillage.

Remarque(s):

Ne convient pas pour un montage ultérieur.