Servante ESD avec bacs en tôle d'acier

Réf.: 9496W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9496W
EAN / GTIN 4017976494968
Réf. fabricant 9496W
Article hors catalogue L90070 419
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Version conductrice d’électricité. Tubes et profilés en acier soudés, revêtement par poudre antistatique, gris ardoise RAL 7015. Construction vissée et enfichée. 2 bacs en tôle d’acier avec rebord de 10 mm de haut, soudés de manière étanche à l’huile, également revêtus par poudre antistatique, gris ardoise RAL 7015. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues avec bandage TPE-ESD (élastomère thermoplastique), antistatiques, moyeu avec roulement à billes de précision. Confort maximal: Très faible résistance au démarrage, au roulement et au basculement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces). Freins sur les roulettes pivotantes. Charge maximale sur la surface de chargement supérieure et centrale : 200 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de plateau (mm): 600
Largeur de plateau (mm): 600
Hauteurs des plateaux (mm): 228, 860
Longueur totale (mm): 737
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 860
Bandage: TPE-ESD
Taille des roues (mm): 160 × 40