Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de portes battantes, Largeur 78 E, Hauteur, cadre inclus: 1000mm

Réf.: 946620 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur, cadre inclus (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 946620 1000
EAN / GTIN 4045197176813
Réf. fabricant 946620 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. L’ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035,
portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.