Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fermeture centralisée pour hauteurs spéciales

Réf.: 946425

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 946425
EAN / GTIN 4045197611680
Réf. fabricant 946425
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comprenant un cache avec serrure à cylindre ainsi que 2 clés et tringlerie de fermeture complète pour tablettes 946100 − 6120 avec profondeur 36 E, complète pour tablettes 946122, 946124 avec profondeur 27 E.

Remarque(s):

  • En cas d’utilisation de tiroirs/plateaux extensibles, une fermeture centralisée est nécessaire, étant donné qu’elle sert de système de blocage individuel.
  • La fermeture centralisée ne peut pas être montée ultérieurement.
  • Lors de la commande, veuillez nous envoyer un schéma d’ensemble.
  • Hauteur de barre de fermeture maximale 1900 mm.