{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 500 mm | |
Profondeur | 553 mm | |
Profondeur en E | 27E | |
Largeur cadre | 53 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs | |
Type de produit | Echelle |
Référence article | 946002 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197429926 |