{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita | Korpus; Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | GS TÜV Süd | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con chapa maciza | |
| Forma de manija de puerta | Asa redonda | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura | sistema de cerradura Hoffmann | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Altura útil cuerpo | 845 mm | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 11 | |
| Capacidad de carga | 1.000 kg | |
| Pieza descrita | Schrankgehäuse innen | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 39 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Sin configurar | |
| Anchura total | 750 mm | |
| Profundidad total | 275 mm | |
| Altura total | 1.000 mm | |
| Anchura cuerpo | 750 mm | |
| Profundidad cuerpo | 275 mm | |
| Altura cuerpo | 1.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Móvil | no |
| Référence article | 945001 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406135485 | |
| Réf. fabricant | 945001 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |