{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec porte | oui | |
| Type de porte | Portes coulissantes | |
| Façades des portes | avec regard | |
| Forme de poignée de porte | poignée | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Largeur utile caisson Bn | 1 950 mm | |
| Profondeur utile caisson Tn | 325 mm | |
| Hauteur utile caisson Hn | 463 mm | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Avec panneau perforé au pas de | oui | |
| Forme de trou | forme carrée | |
| Largeur de trou | 9 mm | |
| Hauteur de trou | 9 mm | |
| Espacement des trous | 37 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Largeur caisson en G | 80 | |
| Profondeur caisson en G | 16 | |
| Type de produit | armoire murale suspendue | |
| Position de montage | fixation murale | |
| Poids | 66 kg | |
| Situation d’installation et de montage | montage mural | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 2 000 mm | |
| Profondeur totale Tg | 400 mm | |
| Hauteur totale Hg | 600 mm | |
| Largeur caisson Br | 2 000 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 400 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 600 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G |
| Référence article | 943907 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406136413 | |
| Réf. fabricant | 943907 80 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |