Armoire murale suspendue avec Portes battantes en tôle pleine, Largeur en G: 40

Réf.: 943901 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 5,65 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Angle d’ouverture de porte 250 degré
Façades des portes avec tôle pleine
Forme de poignée de porte poignée
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture Hoffmann
Système de fermeture modifiable oui
Largeur utile caisson Bn 950 mm
Profondeur utile caisson Tn 325 mm
Hauteur utile caisson Hn 445 mm
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec panneau perforé au pas de oui
Forme de trou forme carrée
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Espacement des trous 37 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Avec crochets / supports non
Largeur caisson en G 40
Profondeur caisson en G 16
Type de produit armoire murale suspendue
Position de montage fixation murale
Poids 31 kg
Situation d’installation et de montage montage mural
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 1 000 mm
Profondeur totale Tg 400 mm
Hauteur totale Hg 600 mm
Largeur caisson Br 1 000 mm
Profondeur caisson Ti 400 mm
Hauteur caisson Ho 600 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G

Identification et classification

Référence article 943901 40
EAN / GTIN 4062406136147
Réf. fabricant 943901 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 25 mm. Paroi arrière avec perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports GARANT easyFix. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée. Passage de câbles sur le dessus de l’armoire.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.

Livraison:

Armoire avec tablette et matériel de fixation.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable. Tablettes seules, voir sous le code art. 943914.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.