Tablette inclinée pour tiroirs 12G, Mousse adaptée en G: 16

Réf.: 943163 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,26 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Mousse adaptée en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Revêtement galvanisation
Teinte, vert Olive gris
Matériau tôles d’acier
Couleur vert
Réglable en profondeur oui
Profondeur 600 mm
Largeur utile 400 mm
Hauteur utile 26 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur utile en G 16
Profondeur utile en G 24
Surface utile en G 24×16
Exécution tablette chanfreins; rebord
Chanfreins en haut sur le côté
Charge admissible 100 kg
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Réf. fabricant 943163 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 écrous cage GARANT easyFix et 4 × vis M5×12 pour vissage dans des tiroirs verticaux. Convient pour le rangement de compartiments en mousse rigide eForm.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943102, 943112, 943115.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires verticales GridLine avec profondeur de bâti de 700 mm à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Monter uniquement suivant les trous de l’armoire verticale.
  • Rail Multifix pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des Tool-UNITS et des shadowboards.
  • Panneau perforé pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Tablette inclinée adaptée au rangement de compartiments en mousse rigide eForm.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes ou les rails.
  • Ne pas apporter de modifications.