Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 800mm

Réf.: 942721 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,34 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Türen
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Angle d’ouverture de porte 250 degré
Façades des portes avec tôle pleine
Forme de poignée de porte poignée
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture Hoffmann
Système de fermeture modifiable oui
Hauteur utile caisson 645 mm
Largeur caisson en G 40
Profondeur caisson en G 28
Charge admissible 1 600 kg
Pièce décrite Schrankgehäuse innen
Type de produit armoire de base
Position de montage fixation au sol
Poids 63 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration absence de configuration
Largeur totale 1 000 mm
Profondeur totale 700 mm
Hauteur totale 800 mm
Largeur caisson 1 000 mm
Profondeur caisson 700 mm
Hauteur caisson 800 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 942721 800
EAN / GTIN 4062406595821
Réf. fabricant 942721 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.
Armoire non garnie en 40×28G. Tiroirs correspondants: 36×24G (à commander séparément).

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530942610 et réf. 95.
Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.