Tablette lourde, pour largeur d'armoire / de compartiment en G: 30

Réf.: 942610 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Matière galvanisé
Largeur 700 mm
Profondeur 625 mm
Epaisseur 40 mm
Domaine d'utilisation Armoires lourdes
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Réf. fabricant 942610 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablettes en tôle d’acier galvanisé, modèle renforcé pour une charge admissible de 200 kg.

Adapté(s) pour:

Armoires 942301942367, 942701942767, 942801942867.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
Respecter la charge admissible totale de l’armoire.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.