Armoire lourde avec Porte battante avec regard, Hauteur: 1000mm

Réf.: 942303 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 9,61 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 1 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte a droite et à gauche
Angle d’ouverture de porte 250 degré
Façades des portes avec regard
Forme de poignée de porte poignée
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture système de fermeture Hoffmann
Système de fermeture modifiable oui
Hauteur utile caisson 845 mm
Exécution bâti sans espace pour socle
Largeur caisson en G 30
Profondeur caisson en G 28
Charge admissible 1 600 kg; 200 kg
Charge admissible répartie sur la surface oui
Pièce décrite Schrankgehäuse innen; Fachboden
Type de produit armoire de base
Position de montage fixation au sol
Poids 76 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale 750 mm
Profondeur totale 700 mm
Hauteur totale 1 000 mm
Largeur caisson 750 mm
Profondeur caisson 700 mm
Hauteur caisson 1 000 mm
Unité spécifique au fabricant, caisson G
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 942303 1000
EAN / GTIN 4062406071783
Réf. fabricant 942303 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes renforcées pour 200 kg au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes avec regard.
Armoire garnie en 30×28G.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.