Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Panneau perforé en tôle d’acier une face, Pour type: 1000

Réf.: 938008 1000
1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Etablis KOMBI
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1000
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé une face
Poids 6 kg
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 938008 1000
Réf. fabricant 938008 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, pour rangement clair des outils.

Utilisation:

Pour montage entre deux colonnes de support.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.