Jeu de portes coulissantes, Largeur de tiroir 2×36G, Hauteur, cadre inclus: 1200mm

Réf.: 935635 1200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,92 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur, cadre inclus (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite cadres; portes
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Rahmen
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Nombre de battants de porte 2
Nombre de rails latéraux 2
Nombre de butées 2
Façades de portes fermeture
Profondeur cadre 80 mm
Position serrure position centrale
Pour largeur en G 36
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Type de produit portes coulissantes
Hauteur 1 200 mm
Hauteur utile 1 100 mm
Avec cadre oui
Domaine d’utilisation rayonnage
Serrure disponible oui
Unité spécifique au fabricant G

Identification et classification

Référence article 935635 1200
EAN / GTIN 4062406111595
Réf. fabricant 935635 1200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne et glissent sur des rails de guidage montés sur roulements à billes. Fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. L'ensemble est composé de 2 butées latérales, de 2 rails de guidage et de 2 battants. Les compartiments derrière les portes coulissantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants (exception: derrière les portes 935640, seules des tablettes peuvent être placées, ni tiroirs ni plateaux coulissants).

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.