Recouvrement complet pour cadre de base, Tiroir profondeur 24G, Pour largeur de rayonnage: 26G

Réf.: 935565 26G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,39 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Sommaire 1 pc.
Longueur réglable non
Avec découpe non
Avec panneau perforé non
Montage par le client oui
Pour rayonnage
Type de produit habillage

Identification et classification

Référence article 935565 26G
EAN / GTIN 4062406110185
Réf. fabricant 935565 26G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Un recouvrement complet est nécessaire en l’absence de tiroirs/plateaux extensibles dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage. Utilisation possible comme tablette inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.