• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Cloisons, Profondeur 24G, Hauteur de cloison: 200mm

Réf.: 935331 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,29 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de cloison (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite Cloisons
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Hauteur 200 mm
Unité spécifique au fabricant G
Profondeur en G 24
Pour Tiroirs
Sommaire pièce unique
Type de produit Cloison de séparation

Identification et classification

Référence article 935331 200
EAN / GTIN 4062406108267
Réf. fabricant 935331 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Tablettes fendues 935131; 935141; 935161.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.