{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Largeur | 1 453 mm | |
| Profondeur | 675 mm | |
| Hauteur | 50 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur en G | 56 | |
| Profondeur en G | 24 | |
| Exécution tablette | chanfreins | |
| Charge admissible | 200 kg | |
| Type de produit | tablette | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 935160 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406111465 | |
| Réf. fabricant | 935160 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |