Tablettes, Hauteur frontale: 25mm

Réf.: 935110 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur 703 mm
Profondeur 575 mm
Largeur en G 26
Profondeur en G 20
Hauteur frontale 25 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 935110 25
EAN / GTIN 4067263125761
Réf. fabricant 935110 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise à la face inférieure.
Tablette standard à accrocher. Charge admissible 150 kg.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.
  • Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.