Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli mobile avec 4 tiroirs et 1 porte battante, Long. plan de travail: 1100mm

Réf.: 934650 1100
1100

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Réf. fabricant 934650 1100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté droit avec 4 tiroirs. 1 tiroir 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm de haut, fermeture centrale.
Côté gauche avec étagère réglable et porte en tôle d’acier, verrouillables.
  • Plan de travail 30 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. − extensibles jusqu’à 90% −
  • Portes en tôle d’acier.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Etabli mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes (160 mm) avec bandages en caoutchouc plein. Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir pendant le transport. ⌀ 160 mm, pneus gris en caoutchouc plein, ne laissant pas de traces. Avec freins d'arrêt.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 80; 120; 180; 240 mm
Hauteur de porte (gauche): 620 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.