Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Tiroir, Hauteur frontale: 180mm

Réf.: 934194 180
180

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934194 180
Réf. fabricant 934194 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec galets en Delrin. Pour montage sous des plans de travail.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades au choix en: bleu signal RAL 5005, bleu turquoise RAL 5018, gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.