Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli avec 2 tiroirs et 2 portes battantes, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 934100 1500
1500

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934100 1500
EAN / GTIN 4045197286659
Réf. fabricant 934100 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 40 mm d'épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti - Tôle d'acier soudée.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec galets en Delrin.
  • Portes en tôle d'acier, avec poignée en plastique, angle d'ouverture de 180° et charnières avec rabattement automatique.
  • Serrure à cylindre centrale avec 2 clés.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 180 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 180 mm
Hauteur de porte (gauche): 360 mm
Hauteur de porte (droite): 360 mm

Accessoire(s):

Etagères correspondantes, voir 934180.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035,
Façades au choix en: bleu signal RAL 5005,
bleu turquoise RAL 5018,
gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pas de teintes spéciales possibles.