Socle pour caissons de tiroirs 600×630 mm 80

Réf.: 933832 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,66 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 80 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 630 mm
Pour largeur d'armoire 600 mm
Cache arrière amovible non
Cache avant amovible non
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933832 80
EAN / GTIN 4045197436948

Description

Exécution:

En tôle d’acier.

Adapté(s) pour:

Etablis 933410933415 et caissons de tiroirs 933750933820.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.