Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli hexagonal, Modèle: 250/7A

Réf.: 933500 250/7A

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933500 250/7A
Réf. fabricant 933500 250/7A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle 250/7A avec 6 tiroirs, modèle 250/7B avec 7 tiroirs par bloc.
Blocs tiroirs en tôle d’acier. Fermeture centrale par serrure à cylindre. Tiroirs avec large barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu’à 90 %. Intérieur avec parois crantées pour compartimentage des tiroirs.
Modèle 250/7T2 avec 2 tiroirs, modèle 250/7T3 avec 3 tiroirs et 1 compartiment avec porte par bloc.
Plan de travail de 50 mm d’épaisseur en bois de hêtre multiplis, collé, étanche à l’eau. Avec vernis UV incolore.

Exécution - image:

Livraison non montée. Montage des caissons de tiroirs à droite ou à gauche.
Egalement disponible avec des caissons de tiroirs étroits. Prix sur demande.

Placement:

par caisson, hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires, voir 933910 − 933990; compartimentage, voir 960030 − 960180; systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500. Possibilité de livraison d’autres blocs tiroirs, d’équipements de tiroirs différents ou de plans avec dimensions spéciales.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.