Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli universel avec plan de travail Eluplan gris clair, étau et dispositif de déplacement vertical, Longueur plan de travail mm / modèle: 1500/7A

Réf.: 933425 1500/7A

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail mm / modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933425 1500/7A
Réf. fabricant 933425 1500/7A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Plan de travail Eluplan; revêtement plastique avec surface gris marbré, résistant à l'usure et aux chocs, sur support en bois massif. Revêtement antistatique, résistant aux acides et bases faibles. Résistance à la chaleur jusqu'à env. 250 °C. La surface tenace convient particulièrement aux pièces fragiles. Tous les chants avec lisière en ABS gris clair.
Blocs tiroirs 600 mm de large en tôle d'acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Piètement 430 mm de large, avec 1 tiroir et étau rabattable. Tiroirs en tôle d'acier avec large barre-poignée en aluminium, extensibles jusqu'à 90 %.
Dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 et étau967100 réf. 120. Porte verrouillable par serrure à cylindre.

Utilisation:

L'étau peut être relevé et rabattu, réglé en hauteur entre 25 et 160 mm au-dessus du plan de travail et tourné de 360°.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 933910 − 933990 et 960900 − 961500.
Tiroir non verrouillable dans le caisson à étaux.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.