Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli universel avec 1 tiroir avec plan de travail en hêtre multiplis, Long. plan de travail: 1000mm

Réf.: 933310 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933310 1000
Réf. fabricant 933310 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d’épaisseur. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Plan de travail en hêtre multiplis, étanche à l’eau. Avec vernis UV incolore.
Blocs tiroirs 600 mm de large en tôle d’acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Tiroir en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium, extensible jusqu’à 90 %. Prévus pour le compartimentage. Les blocs tiroirs peuvent être montés au choix à droite, à gauche ou au centre du plan de travail. Pour une longueur de plan de 1500 mm, possibilité de montage de 2 − 3 blocs, pour une longueur de plan de 2000 mm, possibilité de montage de 3 − 4 blocs (selon la largeur des blocs).
Piètement en tôle d’acier pliée (80 mm de large), avec renforts.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 140

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires, voir 933910 − 933990; compartimentage, voir 960030 − 960180; systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.