Exécution:
Blocs tiroirs 600 mm de large en tôle d’acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Tiroir en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium, extensible jusqu’à 90 %. Prévus pour le compartimentage.
Plan de travail en hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, étanche à l’eau. Avec vernis UV incolore. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Piètements mobiles en tôle d'acier avec roulette fixe et roulette directrice avec blocage et dispositif d'arrêt à couronne pivotante, ⌀ roulettes 125 mm avec bandage en caoutchouc plein gris, ne laissant pas de traces.
Livraison:
Entièrement monté.
Coloris:
Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Accessoires, voir
933910 − 933990; compartimentage, voir
960030 −
960180; systèmes de rangement Aqurado, voir
960900 − 961500.