Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli universel avec plan de travail Eluplan gris clair, Longueur plan de travail cm / modèle: 150S7AB

Réf.: 933305 150S7AB

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail cm / modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933305 150S7AB
Réf. fabricant 933305 150S7AB
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d’épaisseur. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Plan de travail Eluplan; revêtement plastique avec surface gris marbré, résistant à l’usure et aux chocs, sur support en bois massif. Revêtement antistatique, résistant aux acides et bases faibles. Résistance à la chaleur jusqu’à env. 250 °C. La surface tenace convient particulièrement aux pièces fragiles. Tous les chants avec lisière en ABS gris clair.
Blocs tiroirs 430 mm de large en tôle d’acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Les blocs tiroirs peuvent être montés au choix à droite, à gauche ou au centre du plan de travail. Pour une longueur de plan de 1500 mm, possibilité de montage de 2 − 3 blocs, pour une longueur de plan de 2000 mm, possibilité de montage de 3 − 4 blocs (selon la largeur des blocs). Tiroirs en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium, extensibles jusqu’à 90 %. Prévus pour le compartimentage.
Portes en tôle d’acier, pochette pour plans à l’intérieur.
Piètement en tôle d’acier pliée (80 mm de large), avec renforts.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Hauteur frontale de tiroir (droite): 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires, voir 933910 − 933990; compartimentage, voir 960030 − 960180; systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.