Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli universel avec tiroirs avec plan de travail en hêtre multiplis, Longueur plan de travail mm / modèle: 2000S2C

Réf.: 933270 2000S2C

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail mm / modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933270 2000S2C
Réf. fabricant 933270 2000S2C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail de 50 mm d’épaisseur. Des trous sont prévus pour la fixation de blocs tiroirs et de piètements.
Plan de travail en hêtre multiplis, étanche à l’eau. Avec vernis UV incolore.
Blocs tiroirs 430 mm de large en tôle d’acier avec serrure à cylindre avec 2 clés et verrouillage central. Les blocs tiroirs peuvent être montés au choix à droite, à gauche ou au centre du plan de travail. Pour une longueur de plan de 1500 mm, possibilité de montage de 2 − 3 blocs, pour une longueur de plan de 2000 mm, possibilité de montage de 3 − 4 blocs (selon la largeur des blocs). Tiroirs en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium, extensibles jusqu’à 90 %. Prévus pour le compartimentage.
Piètement en tôle d’acier pliée (80 mm de large), avec renforts.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 100 mm

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires, voir 933910 − 933990; compartimentage, voir 960030960180; systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.