Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli mobile avec 4 tiroirs, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 933050 1500
1500

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933050 1500
EAN / GTIN 4045197171702
Réf. fabricant 933050 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dispositif mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes (100 mm) avec bandages en caoutchouc plein. L’établi peut être simultanément relevé ou abaissé, d’où stabilité parfaite sur le lieu d’utilisation et facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu’ils ne peuvent pas s’ouvrir pendant le transport.
  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d’acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. − extensibles jusqu’à 90% −
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 60; 100; 140; 240 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage et accessoires, voir 960030−960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900-961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.