CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 92A.10
EAN / GTIN 3148516629289
Réf. fabricant 92A.10
Article hors catalogue L60130 104
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 16,0
  • H [mm]: 23,0
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 36,5
  • [g]: 65