Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire combinable ESD avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / modèle: 1000/F

Réf.: 927735 1000/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Réf. fabricant 927735 1000/F
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Caissons et portes en tôle d'acier de 0,9 mm, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Tablettes en tôle d'acier galvanisée. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.

Coloris:

En standard, gris clair RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique ne sont pas conductrices ESD.