Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire roulante ESD, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 710/4

Réf.: 927531 710/4

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Réf. fabricant 927531 710/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (⌀ 100 mm), avec blocages. Avec rebord sur 4 côtés et 2 poignées. Fermeture centrale. Tiroirs à extension totale, avec déverrouillage individuel – empêche l'ouverture des tiroirs pendant le transport.

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Les poignées en caoutchouc ne sont pas conductrices ESD.
  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.