Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à outils ESD complète avec tiroirs, Hauteur utile mm / modèle: 700/6

Réf.: 927516 700/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 927516 700/6
EAN / GTIN 4045197737502
Réf. fabricant 927516 700/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Armoire à fermeture centrale. Le cache avec serrure à cylindre permet une conversion à d'autres systèmes de fermeture GARANT. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Plancher de tiroir perforé au pas de 17 mm. Intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.