Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroirs ESD complet avec tiroirs, Modèle: S2A

Réf.: 927120 S2A

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 927120 S2A
Réf. fabricant 927120 S2A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. La sécurité individuelle ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Le caisson ne peut pas basculer.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des postes de travail 92 7100 – 92 7105.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 80; 160 mm

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Tiroir 300 mm convenant pour classeurs suspendus.
Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.