{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de construction | Construction en tube d'acier | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Réglage en hauteur poste de travail | 850-1050 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
| Exécution réglage en hauteur | électrique | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Indice de protection IP | IP 20 | |
| Série | vario | |
| Plage de réglage en hauteur | 850 mm - 1 050 mm | |
| Longueur plan de travail | 1 000 mm | |
| Profondeur plan de travail | 750 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Hauteur caisson de tiroirs | 300 mm | |
| Largeur caisson de tiroirs | 600 mm | |
| Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm | |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 225 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Tension de raccordement | 250 V | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Vitesse de levage | 9 mm/s | |
| Nombre de tiroirs | 2 | |
| Charge admissible max. | 400 kg | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| ComfortClose | non | |
| Poids | 74 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Etabli |
| Référence article | 923291 1000/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406103224 | |
| Réf. fabricant | 923291 1000/DE | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |