Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Panneau perforé double face, Pour type: 1000

Réf.: 923021 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 923021 1000
Réf. fabricant 923021 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils. Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l’un de l’autre.
Panneaux perforés en tôle d'acier □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support, dans les chariots pour postes de travail et pour cloisons.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 96.