Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Workstation eLevel+ avec revêtement Eterlux clair, Longueur: 2000mm

Réf.: 920023 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920023 2000
EAN / GTIN 4045197685285
Réf. fabricant 920023 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Workstation eLevel+: réglage en hauteur progressif électrique. Réglage en hauteur avec panneau de commande électronique. Panneau de commande avec écran et fonction mémoire. L'actionnement adapte la hauteur du plan de travail.

Coloris:

Piètement gris souris RAL 7005, non configurable.
Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable.
Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Remarque(s):

  • Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassement pas une hauteur maximale de 540 mm.
  • Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 920059 (risque d'écrasement).