Chariot à poignée T1 T14

Réf.: 918500 T14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type T14
Hauteur 1 019 mm
Largeur 813 mm
Profondeur 459 mm
Largeur plateau 609 mm
Prof. plateau 459 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Hauteur plateau supérieur 853 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 200 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 27 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918500 T14
EAN / GTIN 4045197612014

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.
Poignée avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Panneau perforé 918580 en tôle réf. SP1. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange