{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5011 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, argent | Bleu acier | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu; argent | |
| Largeur totale Bg | 670 mm | |
| Profondeur totale Tg | 365 mm | |
| Hauteur réglable | oui | |
| Hauteur min. | 520 mm | |
| Hauteur max. | 935 mm | |
| Nombre d’étagères | 3 pc. | |
| Avec tiroirs | non | |
| Avec tablette | oui | |
| Nombre de tablettes | 2 pc. | |
| Charge admissible des tablettes | 20 kg | |
| Largeur utile tablette BnF | 435 mm | |
| Profondeur utile tablette TnF | 330 mm | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec tablette | oui | |
| Préparation pour cadenas | non | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 40 kg | |
| Poids | 28 kg | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 916400 | |
| EAN / GTIN | 4045197293282 | |
| Réf. fabricant | 916400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |