Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d’atelier à 6 tiroirs, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 916350 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916350 6
Réf. fabricant 916350 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est équipé de parois latérales perforées pour accueillir des accessoires. Intérieur des tiroirs avec parois crantées pour compartimentage. Les tiroirs se déverrouillent par une poignée intégrée dans la barre-poignée. Tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulements à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes).
Tablette en acier avec tapis en X-ABS.
Poignée robuste et ergonomique en PP renforcé de fibres de verre.

Livraison:

Avec matériel de cloisonnement.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.