Porte-rouleaux de papier, Largeur de rouleau max.: 340mm

Réf.: 914950 340
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,25 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rouleau max. (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Caractéristiques avec bord détachable
Type de produit support pour rouleau essuie-tout
Exécution fixation murale
Largeur de rouleau max. 340 mm
Matériau boîtier acier

Identification et classification

Référence article 914950 340
EAN / GTIN 4045197894144
Réf. fabricant 914950 340
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Serviettes en papier 089125 réf. W; 089130 réf. W; 089131 réf. W; 089135 réf. R.