{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 3002 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | Rouge; argent | |
| Hauteur | 165 mm | |
| Profondeur | 105 mm | |
| Matériau | Polypropylène (PP) | |
| Forme de la poignée | poignée extérieure | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Possibilité de marquage | via étiquette clipsable | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | bac de rangement ouvert |
| Référence article | 914920 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197924759 | |
| Réf. fabricant | 914920 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |