• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles, Nombre de tiroirs: 7

Réf.: 914705 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 9,59 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 30
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 30 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 005 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 450 mm
Largeur utile des tiroirs 530 mm
Profondeur utile des tiroirs 410 mm
Nombre de tiroirs 7
Poids 56 kg
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Réf. fabricant 914705 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La structure en tôle d'acier robuste de la servante d'atelier est surmontée d'une tablette en ABS et équipée d'une poignée. Déverrouillage des tiroirs par soulèvement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 12 séparations 410 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore. Gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Les compartiments en mousse rigide des tailles 16×20G et 8×20G du groupe 95 sont compatibles. Les compartiments en mousse rigide GARANT ne sont pas adaptés.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre la servante d’atelier. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier à des chocs.