Collier pivotant, pneumatique, version bloc

Réf.: 91397
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 91397
EAN / GTIN 4020772091392
Réf. fabricant 91397
Article hors catalogue L30100 330
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince pivotante, pneumatique, version bloc, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Piston magnétique pour la détection de la position de fin de course. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.

Possibilités de fixation:
- Par un trou transversal vers l’avant ou l’arrière
- Par le haut avec vis chc longues ISO 4762 (DIN 912)
- Par le bas dans les trous filetés

Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Vis de serrage n° 6880

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • droite
    pivotement
    : -
  • Gauche
    pivotement
    : Oui
  • F3: 0,03 kN
  • Filetage de raccordement
    pour
    Vis de calage: M 4
  • Poids: 200 g
  • Réf.: 12
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 25,0
  • F: 35
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Réf.: 12
  • I: 12
  • K: 10,0
  • M: 31
  • M1: 20,0
  • N: 40
  • O: M 5
  • P: 24
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 8
  • Piston Ø
    : 12
  • Y course de serrage*: 8,5
  • Course: 17,5